Motion
23960CAMKC4W507

NSK CORP, BEARING DIV
23960CAMKC4W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 300 mm, DI 420 mm, largeur 90 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI08674011
N° MFR23960CAMKC4W507
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23960CAMKC4W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 300 mm, DI 420 mm, largeur 90 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI08674011
N° MFR23960CAMKC4W507
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    300 mm
  • Extérieur Diamètre  
    420 mm
  • Global Largeur  
    90 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C4
  • Numéro CUP du fabricant
    029176972508
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    239
  • CUP_NON
    029176972508

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 23960CAMKC4W507

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues