Motion
232/560CAMKW507

NSK CORP, BEARING DIV
232/560CAMKW507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 560 mm, DI 1030 mm, largeur 365 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI08674013
N° MFR232/560CAMKW507
Prix314,736.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
232/560CAMKW507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 560 mm, DI 1030 mm, largeur 365 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI08674013
N° MFR232/560CAMKW507

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix314,736.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    560 mm
  • Rayon du filet
    8 mm
  • Extérieur Diamètre  
    1030 mm
  • Global Largeur  
    365 mm
  • Poids
    1338.31 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, série 232
  • Capacité de charge dynamique
    1.09E7 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    029176973871
  • Rpm max.
    280 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    220 tr/min
  • Vitesse maximale
    280 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    232
  • Capacité de charge statique
    2.05E7 N
  • CUP_NON
    029176973871

Aperçu

Description du fabricant
232/560CAMKW507 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG