Motion
23136CAG3MKC4W507TL

NSK CORP, BEARING DIV
23136CAG3MKC4W507TL

Roulement à rouleaux sphériques - DI 180 mm, DI 300 mm, largeur 96 mm, 1:12 diamètre conique
N° D’ARTICLE MI08674014
N° MFR23136CAG3MKC4W507TL
Prix4,688.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23136CAG3MKC4W507TL

Roulement à rouleaux sphériques - DI 180 mm, DI 300 mm, largeur 96 mm, 1:12 diamètre conique
N° D’ARTICLE MI08674014
N° MFR23136CAG3MKC4W507TL
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
Votre prix4,688.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    180 mm
  • Extérieur Diamètre  
    300 mm
  • Global Largeur  
    96 mm
  • Poids
    57.76 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C4
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176973888
  • Tr/min maximum (graisse)
    900 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    231
  • CUP_NON
    029176973888

Aperçu

Description du fabricant
23136CAG3MKC4W507TL ROULEAU SPHÉRIQUE

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues