Motion
23076CAG5MKE4C3TL3

NSK CORP, BEARING DIV
23076CAG5MKE4C3TL3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 380 mm, DI 560 mm, largeur 135 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI08674018
N° MFR23076CAG5MKE4C3TL3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23076CAG5MKE4C3TL3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 380 mm, DI 560 mm, largeur 135 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI08674018
N° MFR23076CAG5MKE4C3TL3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    380 mm
  • Extérieur Diamètre  
    560 mm
  • Global Largeur  
    135 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176974052
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    230
  • CUP_NON
    029176974052

Aperçu

Description du fabricant
23076CAG5MKE4C3TL3 ROULEAU SPHÉRIQUE

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues