Motion
24028CC3W507
Roulement à rouleaux sphériques - DI 140 mm, DI 210 mm, largeur 69 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI08674026
N° MFR24028CC3W507
Prix2,793.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - DI 140 mm, DI 210 mm, largeur 69 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI08674026
N° MFR24028CC3W507
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
Prix2,793.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Extérieur Diamètre  
    210 mm
  • Global Largeur  
    69 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, série 240
  • Capacité de charge dynamique
    525000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    029176983061
  • Rpm max.
    1700 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    1300 tr/min
  • Vitesse maximale
    1700 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    240
  • Capacité de charge statique
    945000 N
  • CUP_NON
    029176983061

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 24028CC3W507