Motion
23128CKC3W507
Roulement à rouleaux sphériques – DI 140 mm, DI 225 mm, largeur 68 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI08674028
N° MFR23128CKC3W507
Prix2,290.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques – DI 140 mm, DI 225 mm, largeur 68 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI08674028
N° MFR23128CKC3W507
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
Prix2,290.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Extérieur Diamètre  
    225 mm
  • Global Largeur  
    68 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Les roulements à rouleaux sphériques Tough & Long Life - TL de NSK sont conçus pour durer et surpasser les solutions de roulement conventionnelles dans les conditions de chaleur élevée des sécheuses et des calandres des machines à papier, où les défaillances de roulements sont un obstacle trop courant à la productivité
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    029176983108
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    231
  • CUP_NON
    029176983108

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 23128CKC3W507

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues