Motion
23134CAMKC3W507

NSK CORP, BEARING DIV
23134CAMKC3W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 170 mm, DI 280 mm, largeur 88 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI08674036
N° MFR23134CAMKC3W507
Prix4,348.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23134CAMKC3W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 170 mm, DI 280 mm, largeur 88 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI08674036
N° MFR23134CAMKC3W507
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
Prix4,348.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    170 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Extérieur Diamètre  
    280 mm
  • Global Largeur  
    88 mm
  • Poids
    21.72155 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, série 231
  • Capacité de charge dynamique
    1180000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    029176984334
  • Rpm max.
    1300 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    1000 tr/min
  • Vitesse maximale
    1300 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    231
  • Capacité de charge statique
    1570000 N
  • CUP_NON
    029176984334

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 23134CAMKC3W507

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues