Motion
23222CAMKC3W507

NSK CORP, BEARING DIV
23222CAMKC3W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 110 mm, DI 200 mm, largeur 2.7500 po, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI08674037
N° MFR23222CAMKC3W507
Prix1,882.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23222CAMKC3W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 110 mm, DI 200 mm, largeur 2.7500 po, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI08674037
N° MFR23222CAMKC3W507

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,882.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    69.80 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Les roulements à rouleaux sphériques Tough & Long Life - TL de NSK sont conçus pour durer et surpasser les solutions de roulement conventionnelles dans les conditions de chaleur élevée des sécheuses et des calandres des machines à papier, où les défaillances de roulements sont un obstacle trop courant à la productivité
  • Capacité de charge dynamique
    116000 kN
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    029176984341
  • Rpm max.
    1900 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    1500 tr/min
  • Vitesse maximale
    1900 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    232
  • Capacité de charge statique
    171000 kN
  • CUP_NON
    029176984341

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 23222CAMKC3W507