Motion
24048CAME4C4
Roulement à rouleaux sphériques - DI 240 mm, DI 360 mm, largeur 118 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI08674042
N° MFR24048CAME4C4
Prix11,445.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - DI 240 mm, DI 360 mm, largeur 118 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI08674042
N° MFR24048CAME4C4

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11,445.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    240 mm
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    360 mm
  • Global Largeur  
    118 mm
  • Poids
    95.681 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Les roulements à rouleaux sphériques Tough & Long Life - TL de NSK sont conçus pour durer et surpasser les solutions de roulement conventionnelles dans les conditions de chaleur élevée des sécheuses et des calandres des machines à papier, où les défaillances de roulements sont un obstacle trop courant à la productivité
  • Capacité de charge dynamique
    388919.57 lbf
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C4
  • Numéro CUP du fabricant
    029176986611
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    710 tr/min
  • Vitesse maximale
    1800 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    240
  • Capacité de charge statique
    613728.57 lbf
  • CUP_NON
    029176986611

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 24048CAME4C4

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs