Motion
22336CAMKW507
Roulement à rouleaux sphériques – DI 180 mm, DI 380 mm, largeur 126 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI08674048
N° MFR22336CAMKW507
Prix9,128.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques – DI 180 mm, DI 380 mm, largeur 126 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI08674048
N° MFR22336CAMKW507

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9,128.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    180 mm
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    380 mm
  • Global Largeur  
    126 mm
  • Poids
    68.11488 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, série 223
  • Capacité de charge dynamique
    2170000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    029176988523
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    950 tr/min
  • Vitesse maximale
    1200 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    223
  • Capacité de charge statique
    2340000 N
  • CUP_NON
    029176988523

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 22336CAMKW507