Motion
23064CAG3MKC4W507-TL

NSK CORP, BEARING DIV
23064CAG3MKC4W507-TL

Roulement à rouleaux sphériques – DI 320 mm, DI 480 mm, largeur 121 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI08674051
N° MFR23064CAG3MKC4W507-TL
Prix23,881.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23064CAG3MKC4W507-TL

Roulement à rouleaux sphériques – DI 320 mm, DI 480 mm, largeur 121 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI08674051
N° MFR23064CAG3MKC4W507-TL

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix23,881.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    320 mm
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    480 mm
  • Global Largeur  
    121 mm
  • Poids
    75.35 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, série 230, TL : acier robuste et longue durée
  • Capacité de charge dynamique
    2450000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C4
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    029176988943
  • Rpm max.
    800 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    630 tr/min
  • Vitesse maximale
    800 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    230
  • Capacité de charge statique
    3850000 N
  • CUP_NON
    029176988943

Aperçu

Description du fabricant
23064CAG3MKC4W507-TL ROULEAU SPHÉRIQUE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

You May Also Like