Motion
21319CAMKW507
Roulement à rouleaux sphériques - DI 95 mm, DI 200 mm, largeur 45 mm, 1:12 diamètre conique
N° D’ARTICLE MI08674057
N° MFR21319CAMKW507
Prix1,088.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - DI 95 mm, DI 200 mm, largeur 45 mm, 1:12 diamètre conique
N° D’ARTICLE MI08674057
N° MFR21319CAMKW507
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
Prix1,088.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    95 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    45 mm
  • Poids
    15.43 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    430000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    192661001950
  • Vitesse maximale
    1500 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    213
  • Capacité de charge statique
    435000 N
  • CUP_NON
    192661001950

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 21319CAMKW507