Motion
24068CAMK30E4C4

NSK CORP, BEARING DIV
24068CAMK30E4C4

Roulement à rouleaux sphériques – DI 340 mm, DI 520 mm, largeur 180 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI08674061
N° MFR24068CAMK30E4C4
Prix43,788.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
24068CAMK30E4C4

Roulement à rouleaux sphériques – DI 340 mm, DI 520 mm, largeur 180 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI08674061
N° MFR24068CAMK30E4C4
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
Prix43,788.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    340 mm
  • Rayon du filet
    4 mm
  • Extérieur Diamètre  
    520 mm
  • Global Largeur  
    180 mm
  • Poids
    297.624 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:30
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Les roulements à rouleaux sphériques Tough & Long Life - TL de NSK sont conçus pour durer et surpasser les solutions de roulement conventionnelles dans les conditions de chaleur élevée des sécheuses et des calandres des machines à papier, où les défaillances de roulements sont un obstacle trop courant à la productivité
  • Capacité de charge dynamique
    820552.85 lbf
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C4
  • Numéro CUP du fabricant
    192661006085
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    480 tr/min
  • Vitesse maximale
    1200 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    240
  • Capacité de charge statique
    1360094.45 lbf
  • CUP_NON
    192661006085

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 24068CAMK30E4C4