Motion
23292CAG3MKP55W507

NSK CORP, BEARING DIV
23292CAG3MKP55W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 460 mm, DI 830 mm, largeur 296 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI08674068
N° MFR23292CAG3MKP55W507
Prix167,646.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23292CAG3MKP55W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 460 mm, DI 830 mm, largeur 296 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI08674068
N° MFR23292CAG3MKP55W507
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
Prix167,646.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    460 mm
  • Extérieur Diamètre  
    830 mm
  • Global Largeur  
    296 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Les roulements à rouleaux sphériques Tough & Long Life - TL de NSK sont conçus pour durer et surpasser les solutions de roulement conventionnelles dans les conditions de chaleur élevée des sécheuses et des calandres des machines à papier, où les défaillances de roulements sont un obstacle trop courant à la productivité
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    192661011805
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    232
  • CUP_NON
    192661011805

Aperçu

Description du fabricant
23292CAG3MKP55W507 ROULEAU SPHÉRIQUE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues