Motion
23956CAMC3P55W507

NSK CORP, BEARING DIV
23956CAMC3P55W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 280 mm, DI 380 mm, largeur 75 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI08674075
N° MFR23956CAMC3P55W507
Prix7,076.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23956CAMC3P55W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 280 mm, DI 380 mm, largeur 75 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI08674075
N° MFR23956CAMC3P55W507

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7,076.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    280 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Extérieur Diamètre  
    380 mm
  • Global Largeur  
    75 mm
  • Poids
    24.91 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, série 239, NSK HPS : haute performance
  • Capacité de charge dynamique
    1160000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    192661020517
  • Rpm max.
    950 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    800 tr/min
  • Vitesse maximale
    950 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    239
  • Capacité de charge statique
    1950000 N
  • CUP_NON
    192661020517

Aperçu

Description du fabricant
23956CAMC3P55W507 ROULEAU SPHÉRIQUE