Motion
23240CAMKE4C4VE

NSK CORP, BEARING DIV
23240CAMKE4C4VE

Roulement à rouleaux sphériques – DI 200 mm, DI 360 mm, largeur 128 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI08674081
N° MFR23240CAMKE4C4VE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23240CAMKE4C4VE

Roulement à rouleaux sphériques – DI 200 mm, DI 360 mm, largeur 128 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI08674081
N° MFR23240CAMKE4C4VE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    200 mm
  • Extérieur Diamètre  
    360 mm
  • Global Largeur  
    128 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C4
  • Numéro CUP du fabricant
    192661023976
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    232
  • CUP_NON
    192661023976

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 23240CAMKE4C4VE