Motion
22328CW507
Roulement à rouleaux sphériques - DI 140 mm, DI 300 mm, largeur 102 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI08674085
N° MFR22328CW507
Prix4,592.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - DI 140 mm, DI 300 mm, largeur 102 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI08674085
N° MFR22328CW507

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4,592.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    300 mm
  • Global Largeur  
    102 mm
  • Poids
    35.15746 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, série 223
  • Capacité de charge dynamique
    1160000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    192661037850
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    1200 tr/min
  • Vitesse maximale
    1500 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    223
  • Capacité de charge statique
    1590000 N
  • CUP_NON
    192661037850

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 22328CW507