Motion
231/500CAMKP55W507

NSK CORP, BEARING DIV
231/500CAMKP55W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 500 mm, DI 830 mm, largeur 264 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI08674090
N° MFR231/500CAMKP55W507
Prix160,782.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
231/500CAMKP55W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 500 mm, DI 830 mm, largeur 264 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI08674090
N° MFR231/500CAMKP55W507
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
Prix160,782.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    500 mm
  • Rayon du filet
    6 mm
  • Extérieur Diamètre  
    830 mm
  • Global Largeur  
    264 mm
  • Poids
    566.62 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, série 231
  • Capacité de charge dynamique
    6850000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    192661038376
  • Rpm max.
    360 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    280 tr/min
  • Vitesse maximale
    360 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    231
  • Capacité de charge statique
    1.34E7 N
  • CUP_NON
    192661038376

Aperçu

Description du fabricant
231/500CAMKP55W507 ROULEAU SPHÉRIQUE