Motion
23952CAMP55W507

NSK CORP, BEARING DIV
23952CAMP55W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 260 mm, DI 360 mm, largeur 75 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI08674092
N° MFR23952CAMP55W507
Prix8,491.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23952CAMP55W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 260 mm, DI 360 mm, largeur 75 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI08674092
N° MFR23952CAMP55W507
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
Prix8,491.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    260 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Extérieur Diamètre  
    360 mm
  • Global Largeur  
    75 mm
  • Poids
    22.955 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, série 239
  • Capacité de charge dynamique
    1170000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    192661038581
  • Rpm max.
    1000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    850 tr/min
  • Vitesse maximale
    1000 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    239
  • Capacité de charge statique
    1870000 N
  • CUP_NON
    192661038581

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 23952CAMP55W507

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues