Motion
24196CAME8C3
Roulement à rouleaux sphériques - DI 480 mm, DI 790 mm, largeur 308 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI08674094
N° MFR24196CAME8C3
Prix197,206.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - DI 480 mm, DI 790 mm, largeur 308 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI08674094
N° MFR24196CAME8C3
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
Prix197,206.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    480 mm
  • Extérieur Diamètre  
    790 mm
  • Global Largeur  
    308 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Les roulements à rouleaux sphériques TL et Tough and Long Life de NSK sont conçus pour durer et surpasser les solutions de roulement conventionnelles dans les conditions de chaleur élevée des sécheuses et des calandres des machines à papier, où les défaillances des roulements sont un obstacle trop courant à la productivité
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    192661038925
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    241
  • CUP_NON
    192661038925

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 24196CAME8C3

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues