Motion
29392M
Roulement de butée de roulement sphérique - Largeur de 710 mm
N° D’ARTICLE MI08674099
N° MFR29392M
Prix90,691.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement sphérique - Largeur de 710 mm
N° D’ARTICLE MI08674099
N° MFR29392M
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
Prix90,691.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    460 mm
  • Rayon du filet
    0.1970 po
  • Extérieur Diamètre  
    710 mm
  • Global Largeur  
    710 mm
  • Poids
    462.971 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176551857
  • Rpm max.
    450 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau sphérique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9217169 lbf
  • CUP_NON
    029176551857

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX DE POUSSÉE SPHÉRIQUE 29392M