Motion
NU1036MMC4P5
Roulement cylindrique à rouleaux NSK Extra Light, diamètre 180 mm, diamètre extérieur 280 mm, 1 rangée, 46 mm W, 355000 N dynamique/charge statique 510000 N
N° D’ARTICLE MI08674404
N° MFRNU1036MMC4P5
Prix6,475.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement cylindrique à rouleaux NSK Extra Light, diamètre 180 mm, diamètre extérieur 280 mm, 1 rangée, 46 mm W, 355000 N dynamique/charge statique 510000 N
N° D’ARTICLE MI08674404
N° MFRNU1036MMC4P5
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
Prix6,475.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    180 mm
  • Extérieur Diamètre  
    280 mm
  • Global Largeur  
    280 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Numéro CUP du fabricant
    029176781322
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    029176781322

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NU1036MMC4P5