Motion
NUP2206ETC3
Roulement cylindrique large NSK Light, diam. 30 mm, diam. ext. 62 mm, 1 rangée, 20 mm W, 56500 N dynamique/charge statique 50000 N
N° D’ARTICLE MI08674426
N° MFRNUP2206ETC3
Prix338.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement cylindrique large NSK Light, diam. 30 mm, diam. ext. 62 mm, 1 rangée, 20 mm W, 56500 N dynamique/charge statique 50000 N
N° D’ARTICLE MI08674426
N° MFRNUP2206ETC3
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
Prix338.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    20 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    62 mm
  • Poids
    0.59 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en polyamide renforcé de fibre de verre
  • Type de cage
    Conception à haute capacité
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176889448
  • Tr/min maximum (graisse)
    9500 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    12000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 120 °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Série
    22
  • CUP_NON
    029176889448

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NUP2206ETC3