Motion
NJ2220EM
Roulement cylindrique large NSK Light, diam. 100 mm, diam. ext. 180 mm, 1 rangée, 46 mm W, 410000 N dynamique/charge statique 445000 N
N° D’ARTICLE MI08674432
N° MFRNJ2220EM
Prix2,505.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement cylindrique large NSK Light, diam. 100 mm, diam. ext. 180 mm, 1 rangée, 46 mm W, 410000 N dynamique/charge statique 445000 N
N° D’ARTICLE MI08674432
N° MFRNJ2220EM
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
Prix2,505.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    46 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    46 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Global Largeur  
    180 mm
  • Poids
    11.71 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton usiné
  • Type de cage
    Conception à haute capacité
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Brides
    Une bride sur l’anneau intérieur
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    029176911606
  • Tr/min maximum (graisse)
    3200 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    3800 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Série
    22
  • CUP_NON
    029176911606

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NJ2220EM -