Motion
N1017BTKRCC1P4

NSK CORP, BEARING DIV
N1017BTKRCC1P4

Roulement à rouleaux cylindrique fin avec anneau interne à double rebord Super Precision NSK, diamètre extérieur de 85 mm, diamètre extérieur de 130 mm, 1 rangée, 22 mm W, dynamique de 74500 N/charge statique de 95500 N
N° D’ARTICLE MI08674460
N° MFRN1017BTKRCC1P4
Prix1,618.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
N1017BTKRCC1P4

Roulement à rouleaux cylindrique fin avec anneau interne à double rebord Super Precision NSK, diamètre extérieur de 85 mm, diamètre extérieur de 130 mm, 1 rangée, 22 mm W, dynamique de 74500 N/charge statique de 95500 N
N° D’ARTICLE MI08674460
N° MFRN1017BTKRCC1P4
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
Prix1,618.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    130 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique
  • Pays d’origine
    UK
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Numéro CUP du fabricant
    029176516276
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    029176516276

Aperçu

Description du fabricant
N1017BTKRCC1P4 CYLINDRIQUE - PRÉCISION