Motion
NN3007MBKRCC1P4

NSK CORP, BEARING DIV
NN3007MBKRCC1P4

Roulement à rouleaux cylindrique moyen Super Precision NSK avec anneau interne triple-rebord, diam. 35 mm, diam. ext. 62 mm, 2 rangées, 20 mm W, 39500 N dynamique/charge statique 50000 N
N° D’ARTICLE MI08674466
N° MFRNN3007MBKRCC1P4
Prix1,191.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
NN3007MBKRCC1P4

Roulement à rouleaux cylindrique moyen Super Precision NSK avec anneau interne triple-rebord, diam. 35 mm, diam. ext. 62 mm, 2 rangées, 20 mm W, 39500 N dynamique/charge statique 50000 N
N° D’ARTICLE MI08674466
N° MFRNN3007MBKRCC1P4
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
Prix1,191.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    62 mm

Détails

  • ABEC
    Classe 4
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Numéro CUP du fabricant
    029176582905
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    029176582905

Aperçu

Description du fabricant
NN3007MBKRCC1P4 CYLINDRIQUE - PRÉCISION