Motion
NN3028MBKRE44CC1P4

NSK CORP, BEARING DIV
NN3028MBKRE44CC1P4

Roulement à rouleaux cylindrique moyen Super Precision NSK avec anneau interne triple-rebord, diam. 140 mm, diam. ext. 210 mm, 2 rangées, 53 mm W, 298000 N dynamique/charge statique 515000 N
N° D’ARTICLE MI08674468
N° MFRNN3028MBKRE44CC1P4
Price$3,961.46/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
NN3028MBKRE44CC1P4

Roulement à rouleaux cylindrique moyen Super Precision NSK avec anneau interne triple-rebord, diam. 140 mm, diam. ext. 210 mm, 2 rangées, 53 mm W, 298000 N dynamique/charge statique 515000 N
N° D’ARTICLE MI08674468
N° MFRNN3028MBKRE44CC1P4
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
Price$3,961.46/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    140 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    53 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    53 mm
  • Outside Diameter  
    210 mm
  • Overall Width  
    210 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4
  • Poids
    13.12 lb

Details

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Dégagement interne
    CC1
  • Type de trou de lubrification
    Trous et rainures
  • Type de lubrification
    E44Lubrication rainure et trous, bague extérieure
  • Numéro CUP du fabricant
    029176638664
  • Tr/min maximum (graisse)
    4300 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    5200 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Série
    30
  • CUP_NON
    029176638664

Aperçu

Description du fabricant
NN3028MBKRE44CC1P4 CYLINDRIQUE -

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs