Motion
N1010RXTPKRCC0P4Y

NSK CORP, BEARING DIV
N1010RXTPKRCC0P4Y

Roulement à rouleaux cylindrique fin avec anneau interne à double rebord Super Precision NSK, diamètre extérieur de 50 mm, diamètre extérieur de 80 mm, 1 rangée, 16 mm W, dynamique de 32000 N/charge statique de 36000 N
N° D’ARTICLE MI08674470
N° MFRN1010RXTPKRCC0P4Y
Prix2,900.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
N1010RXTPKRCC0P4Y

Roulement à rouleaux cylindrique fin avec anneau interne à double rebord Super Precision NSK, diamètre extérieur de 50 mm, diamètre extérieur de 80 mm, 1 rangée, 16 mm W, dynamique de 32000 N/charge statique de 36000 N
N° D’ARTICLE MI08674470
N° MFRN1010RXTPKRCC0P4Y
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
Prix2,900.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    80 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique
  • Pays d’origine
    UK
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Numéro CUP du fabricant
    029176649547
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    029176649547

Aperçu

Description du fabricant
N1010RXTPKRCC0P4Y CYLINDRIQUE -