Motion
N1017RXTPKRCC0P4Y

NSK CORP, BEARING DIV
N1017RXTPKRCC0P4Y

Roulement à rouleaux cylindrique fin avec anneau interne à double rebord Super Precision NSK, diamètre extérieur de 85 mm, diamètre extérieur de 130 mm, 1 rangée, 22 mm W, dynamique de 74500 N/charge statique de 95500 N
N° D’ARTICLE MI08674473
N° MFRN1017RXTPKRCC0P4Y
Prix5,795.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
N1017RXTPKRCC0P4Y

Roulement à rouleaux cylindrique fin avec anneau interne à double rebord Super Precision NSK, diamètre extérieur de 85 mm, diamètre extérieur de 130 mm, 1 rangée, 22 mm W, dynamique de 74500 N/charge statique de 95500 N
N° D’ARTICLE MI08674473
N° MFRN1017RXTPKRCC0P4Y
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
Prix5,795.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    130 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique
  • Pays d’origine
    UK
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Numéro CUP du fabricant
    029176649615
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    029176649615

Aperçu

Description du fabricant
N1017RXTPKRCC0P4Y CYLINDRIQUE -