Motion
N1018BTCCG5P4
Roulement à rouleaux cylindrique fin avec anneau interne à double rebord Super Precision NSK, diamètre extérieur de 90 mm, diamètre extérieur de 140 mm, 1 rangée, 24 mm W, dynamique de 88000 N/charge statique de 114000 N
N° D’ARTICLE MI08674478
N° MFRN1018BTCCG5P4
Prix1,800.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux cylindrique fin avec anneau interne à double rebord Super Precision NSK, diamètre extérieur de 90 mm, diamètre extérieur de 140 mm, 1 rangée, 24 mm W, dynamique de 88000 N/charge statique de 114000 N
N° D’ARTICLE MI08674478
N° MFRN1018BTCCG5P4
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
Prix1,800.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    140 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    UK
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Numéro CUP du fabricant
    029176654824
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    029176654824

Aperçu

Description du fabricant
N1018BTCCG5P4 CYLINDRIQUE - PRÉCISION