Motion
SAF22518
Boîtier de bloc d’oreiller - Matériau du boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI08674604
N° MFRSAF22518
Prix1,753.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîtier de bloc d’oreiller - Matériau du boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI08674604
N° MFRSAF22518
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
Prix1,753.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Global Hauteur  
    7-3/4 po
  • Global Longueur  
    160 mm
  • Largeur totale
    40 mm
  • Poids
    39.6 lb

Détails

  • Type de roulement
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Pays d’origine
    TW
  • Code d’harmonisation
    8483308020
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    029176427138
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    029176427138

Aperçu

Description du fabricant
BLOC-COUSSIN SAF22518 SAF COMPLET