Motion
H211
Manchon_adaptateur - diamètre de diamètre de 50 mm, longueur totale de 75 mm
N° D’ARTICLE MI08674681
N° MFRH211
Prix62.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon_adaptateur - diamètre de diamètre de 50 mm, longueur totale de 75 mm
N° D’ARTICLE MI08674681
N° MFRH211
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
Prix62.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur de l'écrou de blocage
    75 mm
  • Diamètre extérieur
    50 mm
  • Hauteur totale
    37 mm
  • Global Longueur  
    75 mm
  • Largeur totale
    75 mm
  • Poids
    0.305 kg

Détails

  • Pays d’origine
    TW
  • Code d’harmonisation
    8483903000
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176535178
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    H
  • CUP_NON
    029176535178

Aperçu

Description du fabricant
H211 MÉTRIQUE DE MANCHON ADAPTATEUR
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon