Motion
H2315
Manchon adaptateur - diamètre de diamètre de 65 mm, longueur totale de 98 mm
N° D’ARTICLE MI08674686
N° MFRH2315
Prix194.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon adaptateur - diamètre de diamètre de 65 mm, longueur totale de 98 mm
N° D’ARTICLE MI08674686
N° MFRH2315

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix194.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Hauteur totale
    73 mm
  • Global Longueur  
    98 mm
  • Largeur totale
    98 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CH
  • Code d’harmonisation
    8483903000
  • Numéro CUP du fabricant
    029176535444
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    H
  • Cône
    1:12
  • CUP_NON
    029176535444

Aperçu

Description du fabricant
H2315 MÉTRIQUE DE MANCHON ADAPTATEUR