Motion
H2338
Manchon_adaptateur - diamètre de diamètre 170 mm, longueur totale 169 mm, taille de filetage M190 x 3
N° D’ARTICLE MI08674690
N° MFRH2338
Prix2,472.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon_adaptateur - diamètre de diamètre 170 mm, longueur totale 169 mm, taille de filetage M190 x 3
N° D’ARTICLE MI08674690
N° MFRH2338

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,472.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    170 mm
  • Diamètre extérieur de l'écrou de blocage
    240 mm
  • Diamètre extérieur
    160 mm
  • Global Longueur  
    169 mm
  • Largeur totale
    169 mm
  • Filetage Taille  
    M190 x 3
  • Poids
    12.5 kg

Détails

  • Pays d’origine
    CH
  • Code d’harmonisation
    8483903000
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176535635
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    H
  • CUP_NON
    029176535635

Aperçu

Description du fabricant
H2338 MÉTRIQUE DE MANCHON ADAPTATEUR