Motion
H3028
Manchon adaptateur - diamètre de diamètre de 125 mm, longueur totale de 82 mm
N° D’ARTICLE MI08674693
N° MFRH3028
Prix1,233.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon adaptateur - diamètre de diamètre de 125 mm, longueur totale de 82 mm
N° D’ARTICLE MI08674693
N° MFRH3028
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
Prix1,233.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    125 mm
  • Global Longueur  
    82 mm
  • Largeur totale
    82 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CH
  • Code d’harmonisation
    8483903000
  • Numéro CUP du fabricant
    029176535710
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    H
  • CUP_NON
    029176535710

Aperçu

Description du fabricant
H3028 MÉTRIQUE DE MANCHON ADAPTATEUR
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good