Motion
H308
Manchon_adaptateur - diamètre de diamètre 35 mm, longueur totale 58 mm, taille de filetage M40 x 1.5
N° D’ARTICLE MI08674704
N° MFRH308
Prix71.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon_adaptateur - diamètre de diamètre 35 mm, longueur totale 58 mm, taille de filetage M40 x 1.5
N° D’ARTICLE MI08674704
N° MFRH308
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
Prix71.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur de l'écrou de blocage
    58 mm
  • Diamètre extérieur
    35 mm
  • Hauteur totale
    36 mm
  • Global Longueur  
    58 mm
  • Largeur totale
    58 mm
  • Filetage Taille  
    M40 x 1.5
  • Poids
    0.19 kg

Détails

  • Pays d’origine
    CH
  • Code d’harmonisation
    8483903000
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176535918
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    H
  • CUP_NON
    029176535918

Aperçu

Description du fabricant
H308 MÉTRIQUE DE MANCHON ADAPTATEUR

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon