Motion
H3130
Manchon_adaptateur - diamètre de diamètre 135 mm, taille de filetage M150 x 2
N° D’ARTICLE MI08674708
N° MFRH3130
Prix1,093.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon_adaptateur - diamètre de diamètre 135 mm, taille de filetage M150 x 2
N° D’ARTICLE MI08674708
N° MFRH3130
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
Prix1,093.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    135 mm
  • Diamètre extérieur de l'écrou de blocage
    195 mm
  • Diamètre extérieur
    135 mm
  • Largeur totale
    111 mm
  • Filetage Taille  
    M150 x 2
  • Poids
    5.5 kg

Détails

  • Pays d’origine
    CH
  • Code d’harmonisation
    8483903000
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176536052
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    H
  • CUP_NON
    029176536052

Aperçu

Description du fabricant
H3130 MÉTRIQUE DE MANCHON ADAPTATEUR
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon