Motion
H317
Manchon_adaptateur - diamètre de diamètre 75 mm, longueur totale 110 mm, taille de filetage M85 x 2
N° D’ARTICLE MI08674718
N° MFRH317
Prix172.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon_adaptateur - diamètre de diamètre 75 mm, longueur totale 110 mm, taille de filetage M85 x 2
N° D’ARTICLE MI08674718
N° MFRH317
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
Prix172.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Diamètre extérieur de l'écrou de blocage
    110 mm
  • Diamètre extérieur
    75 mm
  • Hauteur totale
    63 mm
  • Global Longueur  
    110 mm
  • Largeur totale
    110 mm
  • Filetage Taille  
    M85 x 2
  • Poids
    1.2 kg

Détails

  • Pays d’origine
    CH
  • Code d’harmonisation
    8483903000
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176536236
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    H
  • CUP_NON
    029176536236

Aperçu

Description du fabricant
H317 MÉTRIQUE DE MANCHON ADAPTATEUR
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon