Motion
H2313
Manchon_adaptateur - diamètre de diamètre de 60 mm, longueur totale de 85 mm
N° D’ARTICLE MI08674722
N° MFRH2313
Prix160.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon_adaptateur - diamètre de diamètre de 60 mm, longueur totale de 85 mm
N° D’ARTICLE MI08674722
N° MFRH2313

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix160.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Diamètre extérieur de l'écrou de blocage
    85 mm
  • Diamètre extérieur
    60 mm
  • Hauteur totale
    65 mm
  • Global Longueur  
    85 mm
  • Largeur totale
    85 mm
  • Poids
    0.55 kg

Détails

  • Pays d’origine
    CH
  • Code d’harmonisation
    8483903000
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176580383
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    H
  • Cône
    1:12
  • CUP_NON
    029176580383

Aperçu

Description du fabricant
H2313 MÉTRIQUE DE MANCHON ADAPTATEUR