Motion
SNW3036X6.7/16

NSK CORP, BEARING DIV
SNW3036X6.7/16

Manchon d’adaptateur - diamètre de diamètre de 6.4375 po, longueur totale de 8.25 mm
N° D’ARTICLE MI08674729
N° MFRSNW3036X6.7/16
Prix2,449.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
SNW3036X6.7/16

Manchon d’adaptateur - diamètre de diamètre de 6.4375 po, longueur totale de 8.25 mm
N° D’ARTICLE MI08674729
N° MFRSNW3036X6.7/16
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
Prix2,449.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    6.4375 po
  • Global Longueur  
    8.25 mm
  • Largeur totale
    8.3 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8483208040
  • Numéro CUP du fabricant
    029176725111
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    SNW
  • CUP_NON
    029176725111

Aperçu

Description du fabricant
MANCHON D’ADAPTATEUR SPHÉRIQUE SNW3036X6.7/16