Motion
SNW138X6.15/16

NSK CORP, BEARING DIV
SNW138X6.15/16

Manchon d’adaptateur - diamètre de diamètre de 6.9375 po, longueur totale de 9.47 mm
N° D’ARTICLE MI08674757
N° MFRSNW138X6.15/16
Prix1,694.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
SNW138X6.15/16

Manchon d’adaptateur - diamètre de diamètre de 6.9375 po, longueur totale de 9.47 mm
N° D’ARTICLE MI08674757
N° MFRSNW138X6.15/16
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
Prix1,694.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    6.9375 po
  • Global Longueur  
    9.47 mm
  • Largeur totale
    9.5 mm

Détails

  • Pays d’origine
    TW
  • Code d’harmonisation
    8483208040
  • Numéro CUP du fabricant
    192661016350
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    SNW
  • CUP_NON
    192661016350

Aperçu

Description du fabricant
SNW138X6.15/16 (SNW138) SPHÉRIQUE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon