Motion
MB8
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 40 mm, D.E. 62 mm extérieur, D.E. face 50 mm, série MB
N° D’ARTICLE MI08674771
N° MFRMB8
Prix10.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 40 mm, D.E. 62 mm extérieur, D.E. face 50 mm, série MB
N° D’ARTICLE MI08674771
N° MFRMB8
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
Prix10.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Visage Diamètre  
    50 mm
  • Largeur de la clé
    6 mm
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    62 mm
  • Tang Largeur  
    6 mm

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    KM8
  • Pays d’origine
    TW
  • Code d’harmonisation
    7318220000
  • Numéro CUP du fabricant
    029176678271
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    MB
  • CUP_NON
    029176678271

Aperçu

Description du fabricant
RONDELLE FREIN À ROULEMENT MB8 , MÉTRIQUE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon