Motion
MB12
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 60 mm, D.E. 86 mm extérieur, D.E. face 73 mm, série MB
N° D’ARTICLE MI08674772
N° MFRMB12
Prix12.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 60 mm, D.E. 86 mm extérieur, D.E. face 73 mm, série MB
N° D’ARTICLE MI08674772
N° MFRMB12
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
Prix12.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Visage Diamètre  
    73 mm
  • Largeur de la clé
    8 mm
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    86 mm
  • Tang Largeur  
    7 mm

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    KM12
  • Pays d’origine
    TW
  • Code d’harmonisation
    7318220000
  • Numéro CUP du fabricant
    029176684234
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Nombre de Pinces  
    17
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    MB
  • CUP_NON
    029176684234

Aperçu

Description du fabricant
RONDELLE FREIN À ROULEMENT MB12 , MÉTRIQUE