Motion
MB25
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 125 mm, D.E. 170 mm extérieur, D.E. face 148 mm, série MB
N° D’ARTICLE MI08674775
N° MFRMB25
Prix79.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 125 mm, D.E. 170 mm extérieur, D.E. face 148 mm, série MB
N° D’ARTICLE MI08674775
N° MFRMB25
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
Votre prix79.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    125 mm
  • Visage Diamètre  
    148 mm
  • Largeur de la clé
    14 mm
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    170 mm
  • Tang Largeur  
    12 mm

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    KM25
  • Pays d’origine
    TW
  • Code d’harmonisation
    7318220000
  • Numéro CUP du fabricant
    029176684296
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    MB
  • CUP_NON
    029176684296

Aperçu

Description du fabricant
RONDELLE FREIN À ROULEMENT MB25 , MÉTRIQUE