Motion
MB7
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 35 mm, D.E. 57 mm extérieur, D.E. face 44 mm, série MB
N° D’ARTICLE MI08674777
N° MFRMB7
Prix9.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 35 mm, D.E. 57 mm extérieur, D.E. face 44 mm, série MB
N° D’ARTICLE MI08674777
N° MFRMB7
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
Prix9.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Visage Diamètre  
    44 mm
  • Largeur de la clé
    6 mm
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    57 mm
  • Tang Largeur  
    5 mm

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    KM7
  • Pays d’origine
    TW
  • Code d’harmonisation
    7318220000
  • Numéro CUP du fabricant
    029176705861
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    MB
  • CUP_NON
    029176705861

Aperçu

Description du fabricant
RONDELLE FREIN À ROULEMENT MB7 , MÉTRIQUE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues