Motion
MB19
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 95 mm, D.E. 133 mm extérieur, D.E. face 113 mm, série MB
N° D’ARTICLE MI08674779
N° MFRMB19
Prix24.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 95 mm, D.E. 133 mm extérieur, D.E. face 113 mm, série MB
N° D’ARTICLE MI08674779
N° MFRMB19
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
Prix24.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    95 mm
  • Visage Diamètre  
    113 mm
  • Largeur de la clé
    10 mm
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    133 mm
  • Tang Largeur  
    10 mm

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    KM19
  • Pays d’origine
    TW
  • Code d’harmonisation
    7318220000
  • Numéro CUP du fabricant
    029176708756
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Nombre de Pinces  
    19
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    MB
  • CUP_NON
    029176708756

Aperçu

Description du fabricant
RONDELLE FREIN À ROULEMENT MB19 , MÉTRIQUE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon