Motion
KM23
Contre-écrou de roulement série KM - Largeur 18 mm
N° D’ARTICLE MI08674781
N° MFRKM23
Prix282.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de roulement série KM - Largeur 18 mm
N° D’ARTICLE MI08674781
N° MFRKM23

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix282.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    4 mm
  • Longueur totale
    18 mm
  • Largeur totale
    18 mm

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Pays d’origine
    TW
  • Code d’harmonisation
    7318158085
  • Numéro CUP du fabricant
    029176711619
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    KM
  • CUP_NON
    029176711619

Aperçu

Description du fabricant
KM23 MÉTRIQUE À ÉCROU AUTOBLOQUANT