Motion
MB17
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 85 mm, D.E. 119 mm extérieur, D.E. face 102 mm, série MB
N° D’ARTICLE MI08674782
N° MFRMB17
Prix15.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 85 mm, D.E. 119 mm extérieur, D.E. face 102 mm, série MB
N° D’ARTICLE MI08674782
N° MFRMB17

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix15.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Visage Diamètre  
    102 mm
  • Largeur de la clé
    10 mm
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    119 mm
  • Tang Largeur  
    8 mm

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    KM17
  • Pays d’origine
    TW
  • Code d’harmonisation
    7318220000
  • Numéro CUP du fabricant
    029176711626
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Nombre de Pinces  
    19
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    MB
  • CUP_NON
    029176711626

Aperçu

Description du fabricant
RONDELLE FREIN À ROULEMENT MB17 , MÉTRIQUE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues