Motion
MB23
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 115 mm, D.E. 159 mm extérieur, D.E. face 137 mm, série MB
N° D’ARTICLE MI08674783
N° MFRMB23
Prix58.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 115 mm, D.E. 159 mm extérieur, D.E. face 137 mm, série MB
N° D’ARTICLE MI08674783
N° MFRMB23

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix58.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    115 mm
  • Visage Diamètre  
    137 mm
  • Largeur de la clé
    12 mm
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    159 mm
  • Tang Largeur  
    12 mm

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    KM23
  • Pays d’origine
    TW
  • Code d’harmonisation
    7318220000
  • Numéro CUP du fabricant
    029176711633
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    MB
  • CUP_NON
    029176711633

Aperçu

Description du fabricant
RONDELLE FREIN À ROULEMENT MB23 , MÉTRIQUE