Motion
MB5
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 25 mm, D.E. 42 mm extérieur, D.E. face 32 mm, série MB
N° D’ARTICLE MI08674797
N° MFRMB5
Prix11.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 25 mm, D.E. 42 mm extérieur, D.E. face 32 mm, série MB
N° D’ARTICLE MI08674797
N° MFRMB5

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Visage Diamètre  
    32 mm
  • Largeur de la clé
    5 mm
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    42 mm
  • Tang Largeur  
    5 mm

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    KM5
  • Pays d’origine
    TW
  • Code d’harmonisation
    7318220000
  • Numéro CUP du fabricant
    029176724695
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    MB
  • CUP_NON
    029176724695

Aperçu

Description du fabricant
RONDELLE FREIN À ROULEMENT MB5 , MÉTRIQUE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues